曜日別特売
MY2H25G-100L6-M9NL MY Series(MY2H25G) SMC 42134663

 

MY2H25G-100L6-M9NL MY Series(MY2H25G) SMC 42134663
MY2H25G-100L6-M9NL MY Series(MY2H25G) SMC 42134663

MY Series(MY2H25G)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9N右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付注文コード42134663品番MY2H25G-100L6-M9NL
参考基準価格(税別)¥111,270販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする