08258×25 六角ボルト TEBT(PTFE) 廣杉計器 42136351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

08258×25 六角ボルト TEBT(PTFE) 廣杉計器 42136351
08258×25 六角ボルト TEBT(PTFE) 廣杉計器 42136351

六角ボルト TEBT(PTFE)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)25
ねじピッチ1.25
内容量1個注文コード42136351品番08258×25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
長さ(mm)25種別全ねじねじの呼びM8材質PTFE寸法L(mm)25ねじピッチ1.25白色不透明寸法H(mm)5.5寸法D(mm)13頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2173:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする