曜日別特売
MY2H25G-210H-M9BL-XB10B20 MY Series(MY2H25G) SMC 42136465

 

MY2H25G-210H-M9BL-XB10B20 MY Series(MY2H25G) SMC 42136465
MY2H25G-210H-M9BL-XB10B20 MY Series(MY2H25G) SMC 42136465

MY Series(MY2H25G)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード42136465品番MY2H25G-210H-M9BL-XB10B20
参考基準価格(税別)¥127,160販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)210作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする