3×15 割ピン(黄銅/生地) 大阪魂 42143272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×15 割ピン(黄銅/生地) 大阪魂 42143272
3×15 割ピン(黄銅/生地) 大阪魂 42143272

割ピン(黄銅/生地)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(12個)
呼び径3
寸法d(Φmm)2.7
長さ(mm)15
内容量1パック(12個)注文コード42143272品番3×15
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
寸法a(mm)
(最大)3.2
(最小)1.6
呼び径3長さ(mm)15種類割ピン材質黄銅表面処理生地寸法b(mm)約6寸法d(Φmm)2.7寸法c(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42936004
2023-05-09
用途: 穴に丸管を通して部品に

思っていたより大きくてちょっと焦りました。もう少し細かく寸法表記あれば助かりました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 42143315
2022-01-31
用途: シャフト船メンテナンス

プロペラの固定ナットに使用しました。
シャフト、プロペラ等黄銅製なので電腐防止としてこちらを選択しました。近くのホームセンターやネジ屋にはないので大変助かりました。

対象商品 : 42143376
2018-07-19
用途: 船舶の塗装作業時

安くてどうなのかな?と思いましたが以前使用していたものと遜色なく
問題なしです。コスパ最高です。

対象商品 : 42143254
2017-08-23
用途: 基板修理時にリード線取り出し端子として。ユニクロメッキに比べ半田乗りが良い。

鉄製と同じく各種サイズの詰め合わせが有ると良い。
また100本程度のお得パックが欲しい。

対象商品 : 42143376
2017-05-18
用途: メニューカバーの中身の留めに使用
アルファ プラス製造業

本来の目的とは違いますが、使い勝手はよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 42935907
2014-06-19
用途: VAPALUX LANTERN 320 M1 V6 Air Release Screw 用 割ピン

VAPALUX LANTERN 320 M1 V6 Air Release Screw 抜け止めの割りピンとして購入しました。
VAPALUX LANTERN 320 M1は、タンクやキャップ材質が真鍮で、太さ、長さともぴったりです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4672:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする