曜日別特売
10×25 内ねじ付き平行ピンm6(SUS303) 大阪魂 42144033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×25 内ねじ付き平行ピンm6(SUS303) 大阪魂 42144033
10×25 内ねじ付き平行ピンm6(SUS303) 大阪魂 42144033

内ねじ付き平行ピンm6(SUS303)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(mm)10
適合穴径(Φmm)10
内容量1個注文コード42144033品番10×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法d(mm)10長さ(mm)25呼び径(mm)10適合穴径(Φmm)10材質SUS303タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6寸法C(mm)1寸法s(mm)10寸法ds(mm)M6、P1.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4214403310×254201802410×2510×25 内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42018024内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス)(小箱)大阪魂1箱(100個)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
4214403310×254220895710×2510×25 内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス) 大阪魂 42208957内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス)大阪魂1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3854:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする