曜日別特売
3×25 平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂 42144611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×25 平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂 42144611
3×25 平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂 42144611

平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(7個)
寸法d(Φmm)3
長さ(mm)25
25
30
6
8
10
12
14
15
16
18
20
35
40
50
45
55
65
90
100
60
70
80
内容量1パック(7個)注文コード42144611品番3×25
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
寸法d(Φmm)3長さ(mm)25材質S45CタイプA種種類平行ピンA種寸法a(mm)約0.4表面処理S45C-Q(焼入れ)寸法c(mm)約0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42144697
2024-09-11
用途: 特殊工具作成

長さが色々あるので、使い道が広がる。特殊工具用のピンなので強度に期待

対象商品 : 42145144
2024-04-20
用途: 機械に組込み
製造業

製品には問題は無いのですが、公差の違いがあるのでよく確認してからの購入をお勧めします。

対象商品 : 42144532
2023-02-24
用途: ガラス割りビットの代わり
一般社団法人 暴犯被害相談センターサービス業

ガラス割りビットの代替品として、手持ちの工具に埋め込んでます。
焼入れされてるので、十分に強度があります。

対象商品 : 42144846
2019-05-03
用途: 切り込みを入れたアルミ丸棒どうしの、ツナギめのロックに使用。
運輸・通信業

強度がありそうで今のところ問題ないので、とりあえず満足してます。

対象商品 : 42145354
2017-03-21
用途: クサリピンとして
高橋商会

キトー製チェーンフックのクサリピンを紛失して購入しました。カタログ上では純正ピンとの比較ができず強度の心配がありましたが現実にはこちらの方が焼き入りで上でした。値段的にも純正補修部品よりいいと思います。

対象商品 : 42144767
2017-04-20
用途: 工具に使用
製造業

敏速な対応ありがとうございました。
機会があればまた利用致します。

対象商品 : 42144934
2016-11-14
用途: タイミングギヤのノックピンとして

サイズぴったりで、思った通りの作業が出来て良かった。

対象商品 : 42144715
2015-07-23
用途: ロボット制作

圧入して使用しましたが、とても良かったです。ただ面取りが両面にあるとさらに嬉しかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2799:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする