渡辺電機工業
警報設定器(アラームセッタ)(2点設定)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
DC24
テストレポート
なし
第1入力信号
DC0~10mV
注文コード
42145015
品番
WGP-NHL-10A-DX
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・テストレポート・第1入力信号
など
1344
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
DC24
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
あり
テストレポート
なし
第1入力信号
DC0~10mV
第1出力信号
リレー
第2出力信号
リレー