※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平行ピン A種m6(S45C/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(15個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(15個)
寸法d(Φmm)
1.6
1
1.2
1.5
1.6
長さ(mm)
4
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
全41種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
42145853
品番
1.6×4
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
1.6
長さ(mm)
4
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
寸法a(mm)
約0.2
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.3