曜日別特売
2.5×10 平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂 42146151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×10 平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂 42146151
2.5×10 平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂 42146151

平行ピン A種m6(S45C/生地)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(20個)
寸法d(Φmm)2.5
長さ(mm)10
10
4
5
6
8
12
14
15
20
22
25
28
30
16
18
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
内容量1パック(20個)注文コード42146151品番2.5×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
寸法d(Φmm)2.5長さ(mm)10材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6寸法a(mm)約0.3表面処理生地寸法c(mm)約0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42145975
2018-03-04
用途: 治具組込み

本当はSUSが必要でしたが、欠品の為S45Cで代用 錆心配

対象商品 : 42147585
2017-11-15
用途: フライカッターの軸
教育・研究機関

これと20φのセットカラースタンダードを使って、フライカッターを自作しました。軸を削るところまで切削するため、軸の硬度が堅過ぎると削れないため、この平行ピンを使いました。外径も10.00mmとカラーにピッタリでした。

対象商品 : 42146264
2017-05-07
用途: 金型組み立て

消耗品なので、短期間で入手できる必要がある。2,3日で届いた。何ら問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4597:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする