曜日別特売
5×20 平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂 42151715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×20 平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂 42151715
5×20 平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂 42151715

平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
寸法d(Φmm)5
長さ(mm)20
内容量1パック(6個)注文コード42151715品番5×20
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
寸法d(Φmm)5長さ(mm)20材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)寸法c(mm)約0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-21
用途: 機械系の連結に使用
セイキサービス・オザワ

径寸法精度が良くて硬さも丁度良く連結部分とか固定位置決めに使用しています

対象商品 : 42151514
2025-04-14
用途: 特殊な蓋を開ける治具に使用
株式会社大塩製造業

強度があるので、横の力にも強いと思いかいました。
金型に元々は使用されていて、あの大きな塊りにも対応できるので汎用性があり、応用がきくなって思いました.

対象商品 : 42151611
2022-04-28
用途: インパクトレンチのコマ留めピン
株式会社ナカミツ建工建設業・工事業

インパクトレンチのコマ留めピンに使用。ホームセンターで買うと少ない割に高いのでこちらで買ってます。ピンは消耗品なので、安くて助かってます。

2022-02-15
用途: ホビー用に使用
株式会社ほりもとフーズ飲食業

ホビーのエアガンのトリガーシアーのピンに代用
ちょうど良いサイズで耐久性は今後の使用後です

対象商品 : 42151681
2019-08-30
用途: 特注スクレッパー製作時の木柄とリボン鋼接合圧着に使用しました。
武山製作所

今までは、ステンレス製を使用していましたが原価低減をはかるために切り替えました。寸法精度仕上がり共に完璧な商品でした。周りはエポキシで固めているため錆の心配もなくこのS45C素材平行ピンで充分対応は可能だと思います。

対象商品 : 42151672
2019-11-16
用途: 雨戸戸車 交換のため
その他業種

雨戸戸車を交換したく探したののですが 同等品が見つからず 分解シャフトの摩耗の為 ピンのみ交換少々長く加工が必要 同一サイズステンレス製も発注 雨戸の動きは軽くなりました 長くかかりますが 様子を見問題なければ又お願いいたします

対象商品 : 42151462
2019-02-14
用途: 試作品の製作時
製造業

目立った傷もなく、寸法ミスもないため普通に使用できました。

対象商品 : 42151575
2017-09-07
用途: 治具の案内

価格が安価で納入が早い。
外径の精度も図面の通りで使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2677:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする