曜日別特売
1×8 平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂 42155443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1×8 平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂 42155443
1×8 平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂 42155443

平行ピン B種h7(ステンレス)

(39件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
寸法d(Φmm)1
適合穴径(Φmm)1
長さ(mm)8
8
4
5
6
10
12
14
15
16
18
20
25
30
22
24
26
28
32
35
40
45
50
38
60
36
55
65
70
75
80
90
100
内容量1パック(8個)注文コード42155443品番1×8
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
適合穴径(Φmm)1長さ(mm)8種類平行ピンB種h7材質SUS303タイプB種寸法d(Φmm)1寸法c(mm)約0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 本箱の棚ピンの代用
安達株式会社

穴側が若干小さめで、h7ではキツかった。とはいえ、金槌でたたけば入るけどね。

2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

対象商品 : 42156256
2024-02-28
用途: 機械整備
サービス業

機械のカバーの回り止め用に使用しました。元のピンが欠品していたため注文しましたが、注文後2日で届いて精度(径・長さ)も問題なく、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42157254
2023-08-27
用途: オートバイ部品製作の素材として使用
RIHUA TRADING自動車・二輪車・自転車関連業

寸法等の品質が安定している事と溶接性が良いので使いやすいです。

対象商品 : 42156301
2023-02-21
用途: 試作品用ノックピン
株式会社泉モデル製作所

ワンパック入数のバリエーションを増やしても良いのではないかと思われます。

対象商品 : 42156107
2022-12-19
用途: 船外機整備時、機械の修理作業
教育・研究機関

マイクロ単位の作業でないこともありますが、精度や品質はメイドインJP全く、問題有りませんでした。

対象商品 : 42156405
2022-12-09
用途: 自作加工冶具に使用
その他業種

位置ぎめのノックピンとして使用。
精度も問題なく良い商品だと思います。

対象商品 : 42155775
2023-09-20
用途: 治具の位置決め用
製造業

使いがっては普通です。商品が届くのが早いので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする