曜日別特売
MY3A63-510 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A63) SMC 42169593

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A63)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード42169593品番MY3A63-510
参考基準価格(税別)¥100,710販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)510作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(A) ショットタイプ(ラバークッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする