曜日別特売
3.3×10×0.5 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂 42169644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)

(417件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)呼び寸法M3.3注文コード42169644品番3.3×10×0.5
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M3.3内径(Φmm)3.3厚さ(mm)0.5外径(Φmm)10材質SUS304種類丸ワッシャー外径公差(mm)(+0,-0.3)内径公差(mm)+0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:417
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: ボルト締結部の面圧分散・相手材の傷防止(外径大きめの座金が必要な箇所)に使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

締結部の面圧分散用に使用しました。外径が大きめ(φ26)なので相手材への当たりが広く、陥没や傷の防止に役立ちました。ステンレス製で錆びにくく、厚み2mmでしっかりしていて安心感があります。

2025-11-26
用途: ホームセンターに売ってない
その他業種

M4の外形12mmはどうしてもホムセンに売ってなくて、必要数は1個なのだが、仕方なく50個入りを購入。クオリティは全く問題なしで、当方の整備のペースなら、孫の代まであるだろう。

1が参考にしています
2026-03-07
用途: ボート(マリン)の組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

製品に問題はありません。
外径はよく測ってから注文しましょう。想像より現物は小さいように感じます。

2026-02-06
用途: 整備
運輸・通信業

13mmから 1mm単位で大きいサイズの丸ワッシャーが選べてとても重宝しております。大きすぎると使えなかったり、小さすぎると締め込みが甘かったり 丁度良いサイズを探すのが大変ですが 大阪魂の製品は品質がよく種類も豊富なのでおすすめです。

2025-11-24
用途: バイクのサスペンションを止めるのに使用

今回は通勤バイクのリアショックを交換するにあたり取り付け幅調整で使用しました。このサイズで1mm厚はホームセンターや工務店などで置いておらず、珍しいサイズも購入できるのでいつも助かっています。

対象商品 : 42170572
2026-02-25
用途: 発電機OH
有限会社平井電設

一般に出回っている平ワッシャーより大きく、よりガッチリ固定ができました。

2025-11-09
用途: 商品の部品
合同会社Karyudo GEN卸売・小売業

こちらの商品のサイズは、近くのホームセンターやネット上でも売っておらず、モノタロウでようやく見つけることができました。商品には満足しています。

対象商品 : 42173327
2025-12-16
用途: 船舶のベースプレート
k.works製造業

少し表面が荒い時がある
複数10枚単位で単価を下げて頂ければ助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1066:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする