※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ナイロン セットワッシャー(組込用)(特殊サイズ)(ナイロン)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(34個)
注文コード
42178561
品番
4×8×0.8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
3.65
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
8
材質
ナイロン
種類
セットワッシャー