LION (ライオン事務器)
バインダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
収容数
200枚(20mm)
200枚(20mm)
350枚(35mm)
500枚(50mm)
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42189044
品番
BD-300K
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
ブルー
付属品
合紙2枚付
仕様
MP式とじ具30穴、見出し部/背紙差替式
材質
(表紙)ビニール貼り(ブルー)・角金具付、(芯材)再生紙
タイプ
タテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×42×316
収容数
200枚(20mm)
グリーン購入法
適合