MH-300R 名刺ホルダー LION (ライオン事務器) 42197925

※1冊のみです

名刺ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード42197925品番MH-300R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

PPシート製両面ポケット・1枚に名刺が20枚入ります(サイドインタイプ)

サイズA4判S型ブルー付属品台紙枚数:15枚、インデックスラベル付仕様とじ具/30穴ABS樹脂製ロック式リングとじ具、見出し部/背紙差替式材質(表紙)PPシート・1.0mm厚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×25×315アズワン品番64-8262-71収容数300枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする