曜日別特売
1.5×20 平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204967

1.5×20 平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204967
1.5×20 平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42204967

平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
寸法d(Φmm)1.5
長さ(mm)20
内容量1パック(8個)注文コード42204967品番1.5×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。

用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。寸法d(Φmm)1.5長さ(mm)20材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: YPVSバルブの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

純正よりも若干長めだが、問題なく使用できる。
純正部品では平行ピンのみの設定がなく、アセンブリ全体の交換となるため、かなりのコストダウンとなる。
材質も、硬質ステンレスなので耐久性には不安がない(固着しない限り大きな力がかからない)。

対象商品 : 42205125
2023-02-07
用途: RCカーに使用
サービス業

単品購入は出来ず。ホームセンターにも無い。本当に助かります!

対象商品 : 42204714
2022-04-26
用途: 位置決め用ピン
株式会社 山下製作所製造業

リピート使用しています。
この品質でこの価格は、色々探しましたが見つからず
とても満足しています。
今後も、リピートする予定です。

対象商品 : 42204967
2020-10-06
用途: 金型のベントホールを埋めるのに使用
株式会社オーレックス

本来は、金属部品同士の精密な位置決めに使うものだが、金型のベントホールを埋める必要があったので、金属用耐熱接着剤と併せて使用した。
ピン自体の耐久性には問題なかった。

対象商品 : 42205301
2020-09-17
用途: 彫金作業
建設業・工事業

彫刻台の支持ピン予備用に購入しました。
サイズぴったりで満足してます。

対象商品 : 42205247
2019-03-28
用途: タミヤエンジンラジコンのショボいクラッチシューを京商製KC-45スペシャルクラッチシューに交換するため
飲食業

タミヤのフライホイルに付いているピンが短いのでの裏側からラジオペンチで掴みハンマーで叩き込み打ち換えました。
カーボンクラッチシューが綺麗に付いてラジコンカーの加速アップしました。

1が参考にしています
対象商品 : 42205222
2018-11-19
用途: 剪定バサミ レディース
農・林・水産業

作業でピンが外れて中断 その後使えなくなることが防止出来た。
安心して作業が出来ます。

対象商品 : 42205107
2018-10-29
用途: 装置のずれ防止の為
株式会社イケダ科学

強度も問題なく充分満足しています。またリピートしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2800:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする