曜日別特売
3×18 平行ピン 軟質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42205852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×18 平行ピン 軟質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42205852
3×18 平行ピン 軟質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42205852

平行ピン 軟質(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
寸法d(Φmm)3
長さ(mm)18
内容量1パック(4個)注文コード42205852品番3×18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
寸法d(Φmm)3長さ(mm)18材質ステンレスタイプ軟質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42205825
2016-10-04
用途: バイクハンドルの組付け位置決め
製造業

径、長さの精度が思っていた以上に良く、満足の商品でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3998:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする