※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
平行ピン 軟質(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
寸法d(Φmm)
3
1
1.2
1.5
1.6
2
2.5
3
長さ(mm)
20
3
4
5
6
8
10
12
15
20
14
16
25
18
22
28
30
全49種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42205861
品番
3×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
3
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
タイプ
軟質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
表面粗さ
0.2a以下