8×40 内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) 大阪魂 42206841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×40 内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) 大阪魂 42206841
8×40 内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) 大阪魂 42206841

内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(2個)注文コード42206841品番8×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法Ca(mm)0.5寸法Cb(mm)0.3~0.4呼び径D(mm)8寸法L1(mm)8寸法L2(mm)2寸法M(mm)5寸法P(mm)0.8長さ(mm)40材質表面処理生地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
422068418×40752561268×408×40 内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75256126内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)ノーブランド1パック(2個)
529
税込582
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする