※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42206997
品番
10×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
55
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Ca(mm)
0.5
寸法Cb(mm)
0.4~0.5
呼び径D(mm)
10
寸法L1(mm)
10
寸法L2(mm)
2.5
寸法M(mm)
6
寸法P(mm)
1
長さ(mm)
70
材質
鉄
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42206997
10×70
75256275
10×70
内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)
ノーブランド
1個
¥
499
税込
¥549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)