※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
12
12
10
15
16
20
25
50
60
30
ねじピッチ
0.8
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
42221785
品番
5×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法a(mm)
1.2
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
約9.2
頭部形状
六角
寸法b(mm)
1.8
寸法K(mm)
3.5
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目