※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
8マーク 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(5個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M10
M8
M10
長さ(mm)
55
30
45
55
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42222616
品番
10×55
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
7
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。