※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
45
35
70
80
50
60
65
55
100
90
75
120
ねじピッチ
1.75
1
1.25
1.5
1.75
2
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42222871
品番
12×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
SUS316L
ねじの呼び
M12
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.75
ねじ山種類
メートル並目
有効断面積(mm
2
)
84.3
寸法S(mm)
(Max)18(新JIS)
寸法e(mm)
(Min)20.03
寸法K(mm)
7.5
寸法ds(mm)
(Max)12
ねじ長さb(mm)
30