6×30 SUS-109 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAX 42223081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×30 SUS-109 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAX 42223081
6×30 SUS-109 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAX 42223081

SUS-109 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)30
ねじピッチ1
内容量1パック(2個)注文コード42223081品番6×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
ねじの呼びM6材質SUS316L長さ(mm)30ねじピッチ1種別全ねじ有効断面積(mm2)20.1寸法S(mm)(Max)10頭部形状六角寸法K(mm)4寸法ds(mm)(Max)6ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1383:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする