4×8 SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAX 42223316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAX 42223316
4×8 SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAX 42223316

SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
8
6
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
22
60
70
80
90
100
55
65
14
110
120
130
75
150
ねじピッチ0.7
内容量1パック(3個)注文コード42223316品番4×8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
材質SUS316Lねじの呼びM4頭部形状六角種別全ねじ長さ(mm)8ねじピッチ0.7ねじ山種類メートル並目有効断面積(mm2)8.78寸法S(mm)(Max)7寸法e(mm)(Min)7.66寸法K(mm)2.8強度区分8.8寸法ds(mm)(Max)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42223413
2014-03-28
用途: スバルビストロのフェンダーに付いている純正泥除けの取り付けに使用しました。

スバルビストロのフェンダーに付いている純正泥除けの取り付けに使用しました。純正品は六角ボルトの頭に十字ドライバー用の切込みがありましたが、他は純正品と同等でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4249:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする