曜日別特売
6×65 SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) BUMAX 42224296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×65 SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) BUMAX 42224296
6×65 SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) BUMAX 42224296

SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)65
65
35
40
45
55
60
70
80
90
100
120
130
50
110
30
140
150
75
180
160
200
85
ねじピッチ1
内容量1個注文コード42224296品番6×65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
ねじの呼びM6材質SUS316L長さ(mm)65ねじピッチ1種別半ねじ有効断面積(mm2)20.1寸法S(mm)(Max)10寸法e(mm)(Min)11.05頭部形状六角寸法K(mm)4寸法ds(mm)(Max)6ねじ長さb(mm)18ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42224524
2019-05-15
用途: 自動車補強部材取り付け

造りもよく強度的にも信頼できるボルトだということで購入。M10のボルトであったが、レンチサイズが16mmということで手持ちのレンチではサイズがなく別途購入するはめになった。自身の不勉強が原因であるが、レンチサイズも表記頂ければありがたい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1279:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする