曜日別特売
10×45 1.25 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42226082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×45 1.25 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42226082
10×45 1.25 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42226082

強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)45
ねじピッチ1.25
内容量1パック(2個)注文コード42226082品番10×45 1.25
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM10材質長さ(mm)45ねじピッチ1.25ねじ長さb(mm)26種別半ねじ寸法S(mm)17表面処理三価ホワイト寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約1.5頭部形状六角寸法K(mm)7ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42226091
2023-05-14
用途: トラクターのロータリー
農・林・水産業

一番短いのが25mmだったのでこれにしたが、合わなかった。20mmでないとはみ出して干渉してしまう。また、無駄な買い物をしてしまった。
品揃えが豊富なようで、たまに無いものがある。

1が参考にしています
対象商品 : 42226152
2022-06-24
用途: トラック架装用の取付ボルトとして

過重のかかるところなので強度の強いボルトを使った。ボルトの折れる心配はないと思う

対象商品 : 42226055
2020-02-26
用途: 車のリアブレーキキャリパーサポートのネジ交換

車のリアブレーキキャリパーサポートのネジが錆びていたので、交換しました、ネジがリフレッシュされて気持ちが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
726:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする