LION (ライオン事務器)
デスクラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1台
付属品
サポーター1本付(スライド可動式)
注文コード
42227036
品番
P-450
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
サポーター1本付(スライド可動式)
仕様
パソコン収納タイプ、組立式
材質
スチール製
色
ライトグレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×250×276
アズワン品番
64-8260-66
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合