LION (ライオン事務器)
デスクラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
付属品
サポーター2本付(スライド可動式)
注文コード
42227054
品番
P-600
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
サポーター2本付(スライド可動式)
仕様
パソコン収納タイプ、組立式
材質
スチール製
色
ライトグレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×250×276
アズワン品番
64-8260-67
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合