5×25 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 42227412

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
ねじピッチ0.8
内容量1パック(10個)注文コード42227412品番5×25
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5材質長さ(mm)25ねじピッチ0.8種別全ねじ寸法S(mm)8表面処理クロメート寸法e(mm)約9.2寸法Z(mm)約0.9頭部形状六角寸法K(mm)3.5ねじ山種類メートル並目
注意
※サンプル画像と色味が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4030:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする