※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(10個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M8
M5
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M6
長さ(mm)
30
25
30
35
40
45
50
60
70
80
100
65
75
90
55
85
110
120
130
150
140
ねじピッチ
1.25
0.8
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
1
全65種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42227421
品番
8×30
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法S(mm)
13
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約15
寸法Z(mm)
約1.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※サンプル画像と色味が異なる場合があります。