8×40 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42227866

8×40 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42227866
8×40 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42227866

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)40
ねじピッチ1.25
内容量1パック(4個)注文コード42227866品番8×40
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8材質長さ(mm)40ねじピッチ1.25種別全ねじ寸法S(mm)13表面処理ユニクロ寸法e(mm)約15寸法Z(mm)約1.2頭部形状六角寸法K(mm)5.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: 金具の取り付け
都築工芸

数本しか必要ないとき助かります。
品質も特に問題ないと思います。

対象商品 : 42228207
2023-03-13
用途: メカニカルアンカー取付用ジグとして使用
サービス業

問題なく利用できています。取付け取外しを何度も繰り返していますが規定トルク以内なので問題は発生しておりません。

対象商品 : 42228207
2022-07-25
用途: ベルトの張り調整
瑞穂エンジニア

4本注文しましたが内1本曲がっていました
直しこちらで解決

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 42228173
2022-04-08
用途: 農機具補修用k
吉村太農園農・林・水産業

単品で買うと送料がかかるのでホームセンターより割高になるが、他商品と合わせ買いをするとお得感があります商品クオリティに満足しています。

対象商品 : 42227884
2022-04-06
用途: バイクのメンテナンス

特殊なサイズのネジなので、小売店で探しても見つかりませんでしたが、モノタロウさんでは一発で見つかりました。助かりました。

対象商品 : 42228304
2022-04-04
用途: 機械の組立

それなりの大きさでそれなりの量を注文する時には重いので持ってきてもらえてすぐに使えるので助かります。

対象商品 : 42228173
2021-11-01
用途: 自動車整備作業工具として使用
山形日産自動車販売株式会社

現在問題なく使用できています、このサイズで強度がもう少し高いバリエーションがあれば助かります

対象商品 : 42228006
2019-02-26
用途: 粉砕機械の固定刃の調整押しボルトとして使用

一般のネジで使用したところ、つぶれてしまい、こちらのネジに交換しました。現在問題なく使用出来ています。強度区分12.9の全ネジボルトもあればなお助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3328:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする