大阪魂
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(10個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M6
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
長さ(mm)
40
25
30
40
35
45
50
55
65
75
100
60
80
90
70
110
120
140
130
85
ねじピッチ
1
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全53種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42228471
品番
6×40
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法S(mm)
8
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約9.2
寸法Z(mm)
約0.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
3.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。