※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(10個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
長さ(mm)
60
25
30
40
35
45
50
55
65
75
100
60
80
90
70
110
120
140
130
85
ねじピッチ
2
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全53種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42228821
品番
16×60
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法S(mm)
24
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約27.7
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
1
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。