大阪魂
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(2個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1個
ねじの呼び
M6
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
長さ(mm)
35
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
90
110
120
130
140
150
80
100
ねじピッチ
1
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全65種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42229031
品番
6×35
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
寸法e(mm)
約11.5
寸法Z(mm)
約1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
ねじ長さb(mm)
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目