LION (ライオン事務器)
ビジネスカセッター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
サイズ
A4判
引出し数
1
引出し組合せ
深型
注文コード
42229407
品番
A4-241A
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・引出し数・引出し組合せ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
引出し数
1
サイズ
A4判
仕様
引出し1段
材質
ハイインパクトスチロール樹脂製、(引出)ポリプロピレン樹脂製
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×338×110
引出し組合せ
深型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×362×125