曜日別特売
8×15 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42231366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×15 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42231366
8×15 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42231366

強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)ねじの呼びM8注文コード42231366品番8×15
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM8長さ(mm)15ねじピッチ1.25材質寸法S(mm)13表面処理ユニクロ寸法e(mm)約15寸法Z(mm)約1.2頭部形状六角寸法K(mm)5.5寸法ds(mm)8ねじ長さb(mm)15ねじ山種類メートル並目種別全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 車のメンテナンス作業
スクーデリアデサキ

重要な所に使用したいと思って購入いたしました。今回も重要なところに強度区分10.9なので安心して作業がきました。

2025-03-12
用途: メンテナンス

自動車のメンテナンス用に購入。自動車パーツ交換時に強化タイプのボルトを使用。強度区分が10.9なので次回の交換時にボルト折れ等を防ぐために今回使用。

対象商品 : 42232285
2023-05-06
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

強度区分10.9 六角ボルトが少量でも購入できるため、便利で助かります。又、リピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 44118873
2023-03-18
用途: 機械作成
製造業

安価で十分な品質です。安価である点は色々なサイズ、長さを気軽にストックできるので良いですね。
無理な負荷を掛けたりしなければ十分な強度だし、初期不良に遭遇したことも無いので、これからもリピートすると思います。

対象商品 : 42231725
2023-01-23
用途: 除雪機
製造業

以前よりモノタロウで4.8規格のボルトをオーガシャーボルトに使用していました、すぐに切れて除雪機の保護には最高ですが何もショックがなくいつの間にか切れていた事と、ボルトが伸びて緩み毎回増し締めしているうちにすぐ切れていました、純正品は高価なので此方で試してみます。

対象商品 : 42231971
2022-02-04
用途: 強度の必要な部分に
その他業種

中々強度表示のあるボルトを探すのは面倒なので通販で買えると楽でいいですね

対象商品 : 42231716
2021-06-22
用途: フロントブレーキストッパーアームボルトとして使用
教育・研究機関

バイクのフロントブレーキのストッパーアームを固定するための,トルクボルトとして使うために使用してみました。8×22の半ねじの六角ボルトはなかなか他では見当たらず,ここで手に入って助かりました。高強度のボルトで安心です。半ねじボルトとしては,ねじの切られていない部分の長さが7~8ミリあればもっと良かったのですが。

対象商品 : 42232242
2021-05-31
用途: 無線用アンテナの取り付け。

ボルトナット類は何時も大阪魂様のを使用しております。一度も問題なく使っております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4748:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする