曜日別特売
8×25 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 42233012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×25 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 42233012
8×25 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 42233012

強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ブラック)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)25
ねじピッチ1.25
内容量1パック(5個)注文コード42233012品番8×25
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8材質長さ(mm)25ねじピッチ1.25ねじ長さb(mm)22種別全ねじ寸法S(mm)13表面処理三価ブラック寸法e(mm)約15寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)5.5寸法ds(mm)8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42232994
2018-09-20
用途: 強度の必要な部分への使用
株式会社ART CRAFT

普通のボルトでは強度的に不安がある部分に使用しています。 実際に破断テストをした訳ではないので分からないのですが、きっと大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4566:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする