曜日別特売
10×16 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42233432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×16 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42233432
10×16 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42233432

強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)16
16
15
20
25
30
10
12
14
18
22
35
40
45
50
60
65
70
75
80
90
55
85
95
100
110
120
150
125
130
ねじピッチ1.5
内容量1パック(4個)注文コード42233432品番10×16
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM10材質ねじピッチ1.5長さ(mm)16ねじ長さb(mm)全ねじねじの種類全ねじ寸法S(mm)17表面処理三価ホワイト寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約1.5頭部形状六角寸法K(mm)7寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42233353
2022-12-22
用途: 除雪車用
その他業種

硬度ボルトはホームセンターでは取り扱いがなく、助かりました。

対象商品 : 42233161
2021-03-14
用途: ヤマハ除雪機のオーガーのシャーボルト

純正部品を購入し規格を確認した後に予備として購入しました。そんなに切れるものではないので,使用する前に除雪機本体の寿命が来るかも知れません。

対象商品 : 42233405
2020-03-02
用途: 転落防止ガードパイプ工事
坂本工業

支柱とブラケットの固定作業に使用、締め付け強度も十分だと思います。

対象商品 : 42233782
2018-12-04
用途: トラクターの部品として購入
農・林・水産業

トラクターのアタッチメントを装着するため購入しました。強度が心配でしたが安心できるものです。

対象商品 : 42233493
2017-02-21
用途: ブレーキキャリパーサポートの取付用に

高強度ボルトの丁度良いサイズのものを探してました。丁度よいサイズのものが家にいて購入できるのは本当に便利です。

対象商品 : 42233782
2018-03-20
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

品物はともかく当日発送にもかからわず4日もかかったのは致命的でした。後から頼んだ純正のほうが早く到着した。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 42233922
2016-07-04
用途: 機械メンテ
株式会社香葉商会

なかなかこんな商品は手軽に手に入らないので助かります。
商品は時間が経たないと評価できませんが、多分問題ないと思います。

対象商品 : 42233624
2015-12-20
用途: トラック荷台架装

高強度ボルトの取り扱いが近所のお店でないのでありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
495:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする