曜日別特売
6×20 強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42239285

6×20 強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42239285
6×20 強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42239285

強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
ねじピッチ1
内容量1パック(15個)注文コード42239285品番6×20
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6材質長さ(mm)20ねじピッチ1種別全ねじ寸法S(mm)10表面処理ユニクロ寸法e(mm)約11.5頭部形状六角寸法K(mm)4ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42239294
2015-01-05
用途: 振動試験用の固定

バラ売りでこの値段は安いです。
ホームセンターにはこの強度区分のボルトは売っていないので大変助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4648:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする