※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(2個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(8個)
1パック(4個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M16
M6
M8
M12
M16
M20
長さ(mm)
35
15
16
20
25
35
45
50
ねじピッチ
2
1
1.25
1.75
2
2.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42239321
品番
16×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法S(mm)
24
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約27.7
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目