大阪魂
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(8個)
1パック(4個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M20
M6
M8
M12
M16
M20
長さ(mm)
50
15
16
20
25
35
45
50
ねじピッチ
2.5
1
1.25
1.75
2
2.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42239355
品番
20×50
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
30
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約34.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.13MB)