曜日別特売
20×70 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42240642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20×70 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42240642
20×70 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42240642

強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM20注文コード42240642品番20×70
販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
ねじの呼びM20材質長さ(mm)70ねじピッチ2.5種別半ねじねじ長さ(mm)46寸法S(mm)30表面処理三価ホワイト寸法e(mm)約34.6頭部形状六角寸法K(mm)13ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2007:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする