曜日別特売
6×40 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42240703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×40 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42240703
6×40 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42240703

強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(10個)ねじの呼びM6注文コード42240703品番6×40
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM6材質長さ(mm)40ねじピッチ1ねじ長さ(mm)18種別半ねじ寸法S(mm)10表面処理生地寸法e(mm)約11.5頭部形状六角寸法K(mm)4ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42240737
2025-06-21
用途: ウイングモアーの刃、取り付け
運輸・通信業

ウイングモアーの刃の取り付けに使用しました。
店屋には在庫がなかなか無くて、困っていましたがモモタロウにあり、助かりました。有り難うございます

対象商品 : 42240737
2024-06-12
用途: ウイングモアー刃の取り付け。
運輸・通信業

刃の取り付けボルトの頭が擦れて無くなり、変わりに
このボルトで取り付けをした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4253:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする