曜日別特売
8×35 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42240737

8×35 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42240737
8×35 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42240737

強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)35
35
30
25
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
95
120
130
140
150
125
115
ねじピッチ1.25
内容量1パック(8個)注文コード42240737品番8×35
在庫数量:残り4点です
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)アウトレット
¥569459
ねじの呼びM8材質長さ(mm)35ねじピッチ1.25ねじ長さ(mm)22種別半ねじ寸法S(mm)13表面処理生地寸法e(mm)約15頭部形状六角寸法K(mm)5.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42240737
2025-06-21
用途: ウイングモアーの刃、取り付け
運輸・通信業

ウイングモアーの刃の取り付けに使用しました。
店屋には在庫がなかなか無くて、困っていましたがモモタロウにあり、助かりました。有り難うございます

対象商品 : 42240737
2024-06-12
用途: ウイングモアー刃の取り付け。
運輸・通信業

刃の取り付けボルトの頭が擦れて無くなり、変わりに
このボルトで取り付けをした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4253:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする