曜日別特売
16×60 強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42241753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×60 強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42241753
16×60 強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42241753
16×60 強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42241753

強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)60
60
55
40
45
100
110
115
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
65
70
75
80
85
90
95
18
16
20
30
25
50
15
35
105
ねじピッチ2
内容量1パック(2個)注文コード42241753品番16×60
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
種別半ねじねじの呼びM16材質長さ(mm)60ねじピッチ2寸法S(mm)24表面処理ユニクロ寸法e(mm)約27.7頭部形状六角寸法K(mm)10寸法dk(mm)約23寸法ds(mm)16ねじ長さb(mm)38ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.24MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
260:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする