※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分8.8 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1個
1パック(2個)
ねじの呼び
M16
M6
M8
M10
M12
M16
M24
長さ(mm)
40
10
14
16
18
20
30
40
12
25
35
45
50
100
90
80
ねじピッチ
2
1
1.25
1.5
1.75
2
3
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42241972
品番
16×40
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
24
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約27.7
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
寸法dk(mm)
約23
寸法ds(mm)
16
ねじ長さb(mm)
40
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。