10×40 小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス) 大阪魂 42242444

10×40 小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス) 大阪魂 42242444
10×40 小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス) 大阪魂 42242444

小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
長さ(mm)40
内容量1個注文コード42242444品番10×40
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼びM10材質ステンレス長さ(mm)40ねじピッチ1種別全ねじ六角対辺(mm)14頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
関連資料:(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: ブレーキ配管の穴埋め
有限会社つるみ印刷

少々高価だが、手に入りにくいサイズでステンレス製なので重宝します。
短く切断して使っているので、長さ8~10mmのものがあるとありがたい。

対象商品 : 42242392
2024-11-12
用途: 自動車修理

割と特殊ピッチだけど、モノタロウには在庫があり、すぐに届きました。安いのに高品質で助かります。

対象商品 : 42242392
2022-07-11
用途: 燃圧系に
ピデスアート製造業

燃圧計の取り外し時に穴を埋めるために使っております。これで安心して作業が出来ます。

1が参考にしています
2021-08-14
用途: 自動車整備
その他業種

m10 ピッチ1.0 25mmのボルトを探しておりどこにも売ってない状態でした。
BMWのタイロッドのトルクス調整ボルトがこのサイズでとても助かりました。
品質もとてもよく左右ともこのボルトに交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 42242417
2021-09-07
用途: オートバイの整備

細目でも珍しいより細かなピッチで、ホームセンターでも取り扱いが無く困っておりましたが、こちらで見つけて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42242417
2021-04-06
用途: 機械修理

M10のピッチ1.0は、ホームセンターになく、モノタロウであったので、助かりました。

対象商品 : 42242401
2019-11-22
用途: 車のドライブシャフトの固定

なかなか無いものが気軽に手に入って良かったです。
長さ18mmがあれば、もっと良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 42242453
2018-02-26
用途: 機器のカスタムに使用
その他業種

この種のネジはホームセンターに無くてモノタロウでようやく見つけました。
品質も良く満足です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2583:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする