曜日別特売
12×20 小形六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂 42242627

12×20 小形六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂 42242627
12×20 小形六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂 42242627

小形六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM12
長さ(mm)20
内容量1個注文コード42242627品番12×20
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
材質ステンレスねじの呼びM12頭部形状六角種別全ねじ長さ(mm)20ねじピッチ1.25ねじ山種類メートル細目寸法S(mm)17寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約2寸法K(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: ちょっとしたDIY

ホームセンターには細目でステンレス製のボルトはあまり置いていないので助かる。1本単位で注文出来た事もよかった。

2025-02-14
用途: トラックハブキャプ用取付ボルトとして

某メーカーの汎用ハブキャップのボルトのねじが舐めてしまい、メーカーからの単品出荷不可という事でこちらで見つけた。若干長さが違ったが、問題なく取り付けられた。助かりました。

対象商品 : 42242627
2024-04-04
用途: ヘッドライト取り付けに
クリュードサービス業

ステンレスなので錆びなく安心ですでも高いですね^_^

対象商品 : 42242663
2022-05-09
用途: ヒッチメンバー取付に仕様
きむら商店

ホームセンターには ピッチ 1.25は置いていないので助かりました。

対象商品 : 42242627
2021-10-17
用途: バイク修理
ヤマモトオート自動車・二輪車・自転車関連業

細目ネジが選べるのがありがたいです。
マフラーのO2センサーの蓋に使用。
少し長かったのでドレンワッシャーを2枚重ねて対応

対象商品 : 42242611
2019-10-18
用途: バイクの補強

ピッチ1・25を探していつも助かります。街のねじ屋さんは無いので。

1が参考にしています
対象商品 : 42242584
2018-04-12
用途: 車のメンテ

なかなか、このタイプのネジが無いので助かります。。

1が参考にしています
対象商品 : 42242636
2012-10-27
用途: ガレージジャッキの部品

近くのホームセンターでは取り扱っていない品物であったため、非常に助かりました。
検索も簡単で、思っていたより早く届きました。また利用させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
952:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする